Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1500/230 HD -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix Betriebsbereit: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1500/230 HD
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1500/230 HD
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88174
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88174
EAN/GTIN:
     9004853881749
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    1500 mm
    Spitzenhöhe:
    230 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    460 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    290 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    700 mm
    Maschinenbettbreite:
    340 mm
    Brückenlänge:
    200 mm
    Querschlittenweg:
    280 mm
    Oberschlittenweg:
    100 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    25x25 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 8
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 7 mm
    Spindelbohrung:
    80 mm
    Drehzahl:
    25 - 1800 UpM
    Drehzahlstufen:
    12
    Längsvorschübe:
    (170) 0,04 - 2,46 mm/U
    Quervorschübe:
    (170) 0,02 - 1,23 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (24) 0,5 - 20 mm
    metrische Modulgewinde:
    (20) 0,25 - 10 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (61) 1-5 / 8-72 G/'
    Zoll Modulgewinde, Gänge G:
    (45) 3-1 / 4-96 G/'
    Leitspindelsteigung:
    6 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    40 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 5
    Pinolendurchmesser:
    75 mm
    Pinolenweg:
    130 mm
    Motorleistung:
    5500 W
    Kühlmittelpumpe:
    40 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    2810 mm
    Höhe (gesamt):
    1295 mm
    Gewicht:
    2835 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen, 5.500 Watt:
    Die Qualität der INDUSTRIE 230 HD-Modelle wird bereits beim
    Serienausstattung:
    - inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28.947,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.