Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1500/250 -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix Betriebsbereit: ink...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1500/250
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1500/250
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88156
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88156
EAN/GTIN:
     9004853881565
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    1500 mm
    Spitzenhöhe:
    250 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    500 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    325 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    630 mm
    Maschinenbettbreite:
    330 mm
    Brückenlänge:
    260 mm
    Querschlittenweg:
    300 mm
    Oberschlittenweg:
    130 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    25x25 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 6
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 5 mm
    Spindelbohrung:
    65 mm
    Drehzahl:
    22 - 1800 UpM
    Drehzahlstufen:
    15
    Längsvorschübe:
    (66) 0,072 - 4,038 mm/U
    Quervorschübe:
    (66) 0,036 - 2,019 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (66) 0,5 - 28 mm
    metrische Modulgewinde:
    (33) 0,5 - 3,5 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (66) 1 - 56 G/'
    Zoll Modulgewinde, Gänge G:
    (33) 8 - 56 G/'
    Leitspindelsteigung:
    6 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    35 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 5
    Pinolendurchmesser:
    65 mm
    Pinolenweg:
    120 mm
    Motorleistung:
    5500 W
    Eilgangsantrieb:
    120 W
    Kühlmittelpumpe:
    125 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    2950 mm
    Breite (gesamt):
    1150 mm
    Höhe (gesamt):
    1800 mm
    Gewicht:
    1830 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Extraschwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen, 5.500 Watt:
    Dank guter Leistungsdaten und einer optimalen Ausstattung zä
    Serienausstattung:
    - inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21.081,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.