Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PROFI 1000/165 -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix mit elektromagnetischer...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PROFI 1000/165 inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
Universal-Drehmaschine PROFI 1000/165 inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88151
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88151
EAN/GTIN:
     9004853881510
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    1000 mm
    Spitzenhöhe:
    165 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    330 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    198 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    476 mm
    Maschinenbettbreite:
    187 mm
    Brückenlänge:
    115 mm
    Querschlittenweg:
    175 mm
    Oberschlittenweg:
    73 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    16x16 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 4
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 5 mm
    Spindelbohrung:
    38 mm
    Drehzahl:
    70 - 2000 UpM
    Drehzahlstufen:
    8
    Längsvorschübe:
    (20) 0,067 - 1,109 mm/U
    Quervorschübe:
    (20) 0,018 - 0,275 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (27) 0,45 -10 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (36) 3,5 - 80 G/'
    Leitspindelsteigung:
    3 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    22 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 3
    Pinolendurchmesser:
    32 mm
    Pinolenweg:
    75 mm
    Motorleistung:
    1500 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    1840 mm
    Höhe (gesamt):
    1260 mm
    Gewicht:
    495 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Die PROFI 1000/165 ist eine bewährte, von Zerspannungstechni
    Serienausstattung:
    - RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Vierbacken-Plans
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9.710,82*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10.231,59*
    € 12.175,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10.075,68*
    € 11.990,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9.858,20*
    € 11.731,26
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 9.759,61*
    € 11.613,94
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9.710,82*
    € 11.555,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.