Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PROFI 914/150 N -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix Betriebsbereit: inkl. ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PROFI 914/150 N inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
Universal-Drehmaschine PROFI 914/150 N inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88150
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88150
EAN/GTIN:
     9004853881503
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    914 mm
    Spitzenhöhe:
    150 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    300 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    178 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    430 mm
    Maschinenbettbreite:
    180 mm
    Brückenlänge:
    225 mm
    Querschlittenweg:
    175 mm
    Oberschlittenweg:
    95 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    16x16 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 4
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 5 mm
    Spindelbohrung:
    38 mm
    Drehzahl:
    65 - 1810 UpM
    Drehzahlstufen:
    18
    Längsvorschübe:
    (16) 0,078-1,044 mm/U
    Quervorschübe:
    (16) 0,018 - 0,236 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (36) 0,45 - 10 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (20) 2 1/4 - 40 G/'
    Leitspindelsteigung:
    3 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    22 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 3
    Pinolendurchmesser:
    32 mm
    Pinolenweg:
    100 mm
    Motorleistung:
    1100 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    1700 mm
    Breite (gesamt):
    750 mm
    Höhe (gesamt):
    1270 mm
    Gewicht:
    420 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Leichte Leit- und Zugspindeldrehmaschine, 1.100 Watt:
    Das Modell PROFI 914/150 verfügt über alle Kennzeichen einer
    Serienausstattung:
    - RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Vierbacken-Plans
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 16 x 16 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.436,07*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.523,51*
    € 7.762,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.495,93*
    € 7.730,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.436,07*
    € 7.658,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.