Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock 3' / 75 mm für Superturn 550/125 Vario + 700/140 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock 3' / 75 mm
Schraubstock 3' / 75 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-88141
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88141
EAN/GTIN:
     9004853881411
  • Spannweite: 55 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
88137
ab € 223,33*
Ähnlich
ELMAG
88135
ab € 72,47*
Ähnlich
ELMAG
88136
ab € 72,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.