Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Backen-Drehf. Ø 125mm einzelsp. für SUPERTURN 700/140 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Backen-Drehf. Ø 125mm einzelsp.
4-Backen-Drehf. Ø 125mm einzelsp.
Artikel-Nr.:
     C6014-88137
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88137
EAN/GTIN:
     9004853881374
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Vierbacken-Drehfutter Ø 100 mm für SUPERTURN 300/90 Vario
  • Einzeln spannendes Vierbackenfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Rundlaufgenauigkeit < 0,05 mm
  • Außen- und Innenspannung
  • Lieferung mit Futterschlüssel
  • Zentrierflansch erforderlich
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Anzahl der Backen:
4
Max. Spannbereich:
123 mm
Aufnahmegröße futterseitig:
sonstige
Aufnahmeart futterseitig:
DIN 55021
Gewicht:
4.5 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Vierbackendrehfutter:
Für gleichseitige Werkstücke, Außen- und Innenspannung, Lief
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
88135
ab € 83,94*
Ähnlich
ELMAG
88141
ab € 47,49*
Ähnlich
ELMAG
88136
ab € 83,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.