Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter B 12 / 1 - 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter B 12 / 1 - 10mm
Schnellspannbohrfutter B 12 / 1 - 10mm
Artikel-Nr.:
     C6014-82700
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82700
EAN/GTIN:
     9004853827006
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 1-10 mm
schnellspannbohrfutter
  • Einfaches, handbetätigtes Spannen und Lösen von Bohr-, Senk- und
    Schleifwerkzeugen
  • Hohe Spannkraft ohne Bohrfutterschlüssel
  • Super-Grip Kreuzrändelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
1 - 10 mm
Aufnahme:
B 12
Außendurchmesser:
43 mm
Länge geöffnet:
80 mm
Länge geschlossen:
91 mm
Gewicht:
0.61 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Schnellspann- und Zahnkranzbohrfutter in ausgesuchter Profi-
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b 12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.