Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenentgratmaschine Modell S 250 VARIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstenentgratmaschine
Bürstenentgratmaschine
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82532
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82532
EAN/GTIN:
     9004853825323
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
  • Kräftiger Drehstromantrieb
  • Flexibler Einsatz
  • Optimales Handling - Werkstückauflage horizontal verstellbar
  • Auflageträger schwenkbar und vertikal verstellbar
  • Hoch belastbar - groß dimensionierte Bürstenlagerung
  • Betriebssicher - Maschinensäule aus Stahlblech, verstellbarer Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
250 mm
Bürstenbreite:
55 mm
Drehzahlstufen:
stufenlos
Bürstengeschwindigkeit:
stufenlos
Bürstendrehzahl:
600 - 2800 UpM
Bürstenantrieb Motorleistung:
2200 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
510 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
85 kg
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Entgraten, Säubern, Entrosten, Freilegen:
Die ELMAG-Bürstenentgratmaschinen entfernen die Schnittgrate
Serienausstattung:
- Werkstückauflage horizontal verstellbar<br/>- Auflageträge
Sonderzubehör:
- Entgratbürste STAHL, 250x60x0,2 mm<br/>- Entgratbürste STA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,55*
€ 2.549,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.130,76*
€ 2.535,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,84*
€ 2.491,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,46*
€ 2.468,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.010,64*
€ 2.392,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,90*
€ 2.389,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.