Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schleifmaschine KSM 1150/250, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schleifmaschine KSM 1150/250
Kombi-Schleifmaschine KSM 1150/250
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82036
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82036
EAN/GTIN:
     9004853820366
Suchbegriffe:
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
kombischleifmaschine
  • Top-Speed 37 bzw. 30 m/s
  • Planschleiffläche 100x280 mm
  • Hoch belastbar - Schleifantrieb 1.220 W
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
250 mm
Schleifscheibenbreite:
38 mm
Schleifscheibenbohrung:
25 mm
Schleifgeschwindigkeit:
37 m/s
Schleifbandbreite:
100 mm
Planschleiffläche:
100x280 mm
Schleifbandlänge:
1150 mm
Schleifbandwinkel:
>90 °
Schleifbandgeschwindigkeit:
30 m/s
Drehzahl:
2850 UpM
Antrieb Motorleistung:
1220 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Absaugung Schlauchanschluss:
35 mm
Länge:
650 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
425 mm
Gewicht:
54 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
KSM-Modelle für mehr Möglichkeiten:
Alles mit einer Maschine - KSM Doppelkombis mit Schleifband
KSM 1150/250 - Ø 250x38 mm:
Schnell laufende Doppelkombimaschine für kräftiges Schleifen
Serienausstattung:
- KSM Kombischleifmaschine<br/>- Augenschutzglas<br/>- Schle
Sonderzubehör:
- Stahlblech-Sockel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,14*
€ 1.240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,93*
€ 1.206,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.011,91*
€ 1.204,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,15*
€ 1.181,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 992,16*
€ 1.180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,31*
€ 1.166,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 980,20*
€ 1.166,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,47*
€ 1.162,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.