Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/200 N, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/200 N
Kombi-Schleifmaschine KSM 1000/200 N
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82035
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82035
EAN/GTIN:
     9004853820359
Suchbegriffe:
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
kombischleifmaschine elmag
kombischleifmaschine
  • Schleifgeschwindigkeit 30 bzw. 15 m/s
  • Planschleiffläche 100x260 mm
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
200 mm
Schleifscheibenbreite:
25 mm
Schleifscheibenbohrung:
20 mm
Schleifgeschwindigkeit:
30 m/s
Schleifbandbreite:
100 mm
Planschleiffläche:
100x260 mm
Schleifbandlänge:
1000 mm
Schleifbandwinkel:
>90 °
Schleifbandgeschwindigkeit:
15 m/s
Drahtbürstendurchmesser:
200 mm
Polierscheibendurchmesser:
175 mm
Drehzahl:
2850 UpM
Antrieb Motorleistung:
750 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Absaugung Schlauchanschluss:
35 mm
Länge:
600 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
26 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
KSM-Modelle für mehr Möglichkeiten:
Alles mit einer Maschine - KSM Doppelkombis mit Schleifband
KSM 1000/200 - Ø 200x25 mm:
Drehstarke 400 V-Doppelkombimaschine für mittlere Schleifauf
Serienausstattung:
- KSM Kombischleifmaschine<br/>- Stahldrahtbürste<br/>- Poli
Sonderzubehör:
- Stahlblech-Sockel<br/>- Stahldrahtbürste 200x19x13<br/>- P
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,37*
€ 834,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,51*
€ 758,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,98*
€ 746,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.