Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Säulenbohrmaschine Modell RSBM 4/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Säulenbohrmaschine RSBM 4/40
Radial-Säulenbohrmaschine RSBM 4/40
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82021
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82021
EAN/GTIN:
     9004853820212
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
  • Grundkörper aus stark verripptem,
    feinkörnigem Grauguss
  • Äußerst vibrationsarm und laufruhig
  • Bohrleistung Ø 40 mm
  • Extra große Kubatur
  • Sehr große Spindelausladung 320 - 1.000 mm
  • Superstarkes Antriebsaggregat 2.200 W, 400 V
  • Hydraulisch geschaltetes, im Ölbad laufendes Spindel- und Vorschubgetriebe
  • Getrieberäder aus Chrom-Nickel-Stahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • 16 Drehzahlstufen
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bohrkopfhub mittels Hubspindelantrieb, gehärtete Hubspindel
  • Ausleger-Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Ausleger- und Bohrkopfklemmung mechanisch
  • Automatischer Pinolenvorschub, 8-stufig
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Bohrtischwürfel mit T-Nuten
  • Halogen-Bohrtischbeleuchtung
  • Maschinensockel mit T-Nuten
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
40 mm
Gewindeschneideleistung:
M30
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4
Drehzahlbereich:
32 - 2500 UpM
Drehzahlstufen:
16
Pinolenhub:
280 mm
Pinolenvorschubstufen:
8
Pinolenvorschub:
0,10 - 1,25 mm/U
T-Nuten, Breite:
(Tisch/Sockel) 18/22 mm
Bohrkopfhub:
500 mm
Spindelausladung:
300 - 1000 mm
Bohrkopf drehbar:
± 180 °
Pinolenanbstand Sockel:
1000 mm
Pinolenabstand Tisch:
0 - 500 mm
Bohrtischfläche:
630x500 mm
Bohrtischhöhe:
500 mm
Motorleistung:
2200 W
Hubspindelantrieb:
750 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kühlmittelpumpe:
90 W
Kühlmittelpumpleistung:
25 l/min
Kubatur:
630x500x500 mm
Länge x Breite:
1760 x 800 mm
Höhe (gesamt):
2050 mm
Gewicht:
1600 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Superflexibel - große Auslegeraggregate 2.200 W:
Die RSBM-Modelle mit einer Bohrleistung von 40 mm ermögliche
Serienausstattung::
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm<br/>- Kegeldorn MK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21.489,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.