Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten-Säulenbohrmaschine Modell KSBM 6/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasten-Säulenbohrmaschine
Kasten-Säulenbohrmaschine
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82019
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82019
EAN/GTIN:
     9004853820199
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Besonders verwindungssteife, hochbelastbare Kastenständer-, Bohrtisch- und Grundplattenkonstruktion
  • Stark verrippter, feinkörniger Grauguss
  • Sehr laufruhig auch bei hoher Beanspruchung
  • Bohrleistung Ø 80 mm
  • Große Kubatur
  • Spindelausladung 375 mm
  • Langlebiges Qualitätsgetriebe, 9 Drehzahlen
  • Superstarker Antriebsmotor 5.500 W, 400 V
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohes Drehmoment an der Bohrspindel 800 Nm
  • Rechts- und Linkslauf
  • Gewindeschneideinrichtung mit automatischer Drehrichtungsumkehr
  • Automatischer Pinolenvorschub, 6-stufig
  • Hohe Vorschubkraft 30.000 N
  • Schnellvorschub und -rückschub mittels Schnelllaufmotor
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Höhenverstellbarer Bohrtisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • LED-Bohrtischbeleuchtung
  • Verwindungssteife, geschliffene Schwalbenschwanzführungen
  • Grundplatte mit T-Nuten, Pinolenabstand 1.250 mm T-Nuten
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Not-Aus / Nullspannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
80 mm
Gewindeschneideleistung:
M56
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 6
Drehzahlbereich:
40 - 570 UpM
Drehzahlstufen:
9
Pinolenhub:
250 mm
Pinolenvorschubstufen:
6
Drehmoment:
800 N·m
Pinolenvorschub:
0,1 - 0,78 mm/U
T-Nuten, Breite:
3 / 22 mm
Bohrkopfhub:
250 mm
Bohrtischhub:
300 mm
Spindelausladung:
375 mm
Pinolenabstand Tisch:
250 - 810 mm
Bohrtischfläche:
650x550 mm
Motorleistung:
(2-stufig) 5500 W
Schnellvor- und rückschub:
550 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Vorschubkraft:
30000 N
Automatik Schnellvor- und rückschub:
Ja
Kühlmittelpumpe:
90 W
Kühlmittelpumpleistung:
25 l/min
Kubatur:
650x550x810 mm
Länge x Breite:
965 x 1452 mm
Höhe (gesamt):
2787 mm
Gewicht:
2500 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Super-heavy - Professionelle Bohraggregate von 5.500 W:
Bohren mit hohem Drehmoment und großer Vorschubkraft, exzell
Serienausstattung:
- Schnellspannbohrfutter B 16, 1- 16 mm<br/>- Kegeldorn MK 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.916,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.