Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA
Getriebe-Säulenbohrmaschine GBM 4/40 SGA
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-82010
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82010
EAN/GTIN:
     9004853820106
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Serienausstattung:
    Schnellspannbohrfutter B 16, 1 - 16 mm
    Kegeldorn MK 4 / B 16
    Reduzierhülse MK 4 / MK 3
    Reduzierhülse MK 3 / MK 2
    Reduzierhülse MK 3 / MK 1
    Austreibkeil
    Werkzeugsatz
    Bedienungsanleitung / CE
  • Bohrleistung Ø 40 mm
  • Kubatur 424x424x600 mm
  • Spindelausladung 325 mm
  • Kräftiger Antriebsmotor 400 V, 2-stufig 2.200 W / 1.500 W
  • Langlebiges Qualitätsgetriebe, 12 Drehzahlen 70 - 2.600 UpM
  • Bohrspindel mit Präzisionslager
  • Rechts- und Linkslauf
  • Gewindeschneidmodus mit am Bedienhebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr
  • Automatischer Pinolenvorschub, 3-stufig 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
  • Automatischer Werkzeugauswurf
  • Präziser Bohrtisch und Grundplatte mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Bohrspindelschutzabdeckung
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • LED-Bohrtischbeleuchtung
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
40 mm
Gewindeschneideleistung:
M24
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4
Drehzahlbereich:
70 - 2600 UpM
Drehzahlstufen:
12
Pinolenhub:
150 mm
Pinolenvorschubstufen:
3
Säulen-Durchmesser:
140 mm
Pinolenvorschub:
0,1/0,2/0,3 mm/U
T-Nuten, Breite:
14 mm
Bohrtischhub:
550 mm
Spindelausladung:
325 mm
Bohrtisch schwenkbar:
± 90 °
Bohrtisch drehbar:
± 180 °
Pinolenanbstand Sockel:
1150 mm
Pinolenabstand Tisch:
45 - 600 mm
Bohrtischfläche:
424x424 mm
Motorleistung:
(2-stufig) 2200 / 1500 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Kühlmittelpumpe:
90 W
Kühlmittelpumpleistung:
6 l/min
Kubatur:
424x424x600 mm
Grundplattenfläche (lxb):
505x760 mm
Gewicht:
670 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Kräftiger Halbautomat mit 2.200 / 1.500 W:
Schalter:
-:
Die GBM 4/40 SGA gehört mit zur Königsklasse der ELMAG-Quali
- LED-Lampe<br/>- Kühlmittelpumpe<br/>- Gewindeschneidmodus<:
- Betriebslampe<br/>- Statusanzeige<br/>- EIN-Taster<br/>- A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.761,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.845,30*
€ 8.145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.817,56*
€ 8.112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.761,67*
€ 8.046,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.