Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2 (D=1500mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2
Hydraulische Werkstattpresse XL PREMIUM WPMEH 160/2
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-81821
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81821
EAN/GTIN:
     9004853818219
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse elmag
werkstattpresse
  • Hydraulikpressen mit Elektroantrieb
  • Kräftiges Biegen, Richten, Stanzen und leichte Tiefzieharbeiten (5 %)
  • Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Presstischverstellung
  • Mit Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
  • Inkl. 230 V Steckdose
  • Verchromte Zylinderkolben
  • Robuste Schweißkonstruktion
Weitere Informationen:
Pressleistung max.:
160 t
Elektrohydraulischer Antrieb:
Ja
Zwei Antriebsgeschwindigkeiten:
Ja
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar:
Ja
Manuelle Handpumpe:
Ja
Pressentischkette (Höhenverstellung):
Ja
Öldurchfluss Stufe 1/2:
7,1 / 27,6 l/min
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2:
7,48 / 2,4 mm/s
Rücklaufgeschwindigkeit:
9.35 mm/s
Motorleistung:
3000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Maschinenhöhe:
2270 mm
Maschinenlänge ohne Pumpe:
1810 mm
Maschinenbreite:
825 mm
Einlasslänge:
1500 mm
Trägerbreite:
380 mm
Einlasshöhe max.:
930 mm
Maschinenlänge mit Pumpe:
2125 mm
Maschinenbreite mit Pumpe:
935 mm
Kolbenhub:
400 mm
Gewicht:
1430 kg
Betriebsanleitung / CE:
Ja
Ursprungsland:
NL
Paketdiensfähig:
NEIN
Serienausstattung:
- Überlast-Sicherheitsventil<br/>- Pressdruckmanometer<br/>-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14.129,26*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.164,28*
€ 16.855,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.129,26*
€ 16.813,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.