Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine Modell V25E PGM inkl. schwenkbarem Schraubstocktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine V25E PGM
PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine V25E PGM
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-81032
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81032
EAN/GTIN:
     9004853810329
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
  • Elektronischer Geschwindigkeitsregler
  • Schwenkbarer Schraubstocktisch
  • Elektromagnetische Spindelbremse
  • Vario Antrieb auf 5 Stufen für ein höheres Drehmoment an der Spindel
  • Rechts- und Linkslauf
  • Bearbeitete Grundplatte
  • Ergonomische Anordnung der Bedienhebel
  • variable Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
25 mm
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 3
Drehzahlbereich:
98 - 3440 UpM
Pinolenhub:
100 mm
Säulen-Durchmesser:
98 mm
Spindelausladung:
203 mm
Pinolenabstand Tisch:
155 - 830 mm
Motorleistung:
750 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Gewicht:
185 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.940,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.