Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMAR Metall-Bandsägemaschine Modell BasiCut 275.230 GANC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOMAR Metall-Bandsägemaschine Modell BasiCut 275.230 GANC
BOMAR Metall-Bandsägemaschine Modell BasiCut 275.230 GANC
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78940
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78940
EAN/GTIN:
     9004853789403
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
    Weitere Informationen:
    Schnittbereich max.:
    275x230 mm
    Sägebandlänge:
    2720 mm
    Sägebandhöhe:
    27 mm
    Sägebandstärke:
    0,9 mm
    Schnittwinkel:
    0 - 60 °
    Drehzahlstufen:
    2
    Schnittgeschwindigkeit 1/2:
    40/80 m/min
    Sägebandantrieb Motorleistung:
    1100 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Einlaufhöhe:
    768 mm
    Reststücklänge:
    180 mm
    Länge:
    1970 mm
    Breite:
    2440 mm
    Höhe:
    1650 mm
    Gewicht:
    500 kg
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Automatische Metallbandsäge mit manueller Gehrungsverstellun:
    Automatische Bandsäge mit NC-Steuerung. Nach Programmieren d
    Serienausstattung:
    - Stabiler Graugussrahmen<br/>- Schraubstock-Schnellspannein
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15.321,92*
      
    Preis gilt ab 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15.338,05*
    € 18.252,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15.321,92*
    € 18.233,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.