Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMAR Metall-Bandsägemaschine Modell Ergonomic 320.258 DGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOMAR Metall-Bandsägemaschine Ergonomic 320.258 DGH
BOMAR Metall-Bandsägemaschine Ergonomic 320.258 DGH
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78904
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78904
EAN/GTIN:
     9004853789045
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
    Weitere Informationen:
    Schnittbereich max.:
    320x250 mm
    Sägebandlänge:
    2910 mm
    Sägebandhöhe:
    27 mm
    Sägebandstärke:
    0,9 mm
    Schnittwinkel:
    45-0-60 °
    Drehzahlstufen:
    stufenlos
    Schnittgeschwindigkeit 1/2:
    20 - 120 m/min
    Sägebandantrieb Motorleistung:
    1500 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Einlaufhöhe:
    760 mm
    Reststücklänge:
    20 mm
    Länge:
    1500 mm
    Breite:
    1480 mm
    Höhe:
    2000 mm
    Gewicht:
    390 kg
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Halbautomatische Metallbandsäge:
    Universelle Bandsägemaschine mit robustem Gusssägerahmen und
    Serienausstattung:
    - Stabiler Graugussrahmen<br/>- Schraubstock-Schnellspannein
    Sonderzubehör:
    - LaserLiner-Lasermessleitlinie<br/>- Mikro-Sprüh-Einrichtun
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.267,29*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.351,82*
    € 9.938,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.328,77*
    € 9.911,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.282,66*
    € 9.856,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.267,29*
    € 9.838,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.