Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Bandsägemaschine Modell TB 125 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Bandsägemaschine TB 125 Vario
Metall-Bandsägemaschine TB 125 Vario
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78131
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78131
EAN/GTIN:
     9004853781315
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
  • Elektronischer Schnittgeschwindigkeitsregler SGR 30-80 m/min
  • Laufruhiger Antriebsmotor 375 W
  • Überall verwendbar: mit Schuko-Stecker 230 V
  • Hochwertiges Bandsägeblatt 13x0,65 mm aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
  • Drehschraubstock für sicheres Spannen und Lösen von Werkstoffen
  • Hohe Wiederholgenauigkeit: mit Stangensperre und Materialanschlag
  • Große Gehrungseinstellung 0-60°: mit Winkelschnellspanner WSS und gut ablesbarer Winkelskala
  • Enge, sichere Sägebandführung: Spannlager vorne mit einer Hebeldrehung verstellbar
Weitere Informationen:
Rundrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 122 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 95 mm
Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 63 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 122 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 95 mm
Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 63 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°:
Max. 122x122 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 95x95 mm
Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung:
Max. 63x63 mm
Sägebandlänge:
1440 mm
Sägebandhöhe:
13 mm
Sägebandstärke:
0,65 mm
Schraubstocköffnung max.:
>125 mm
Schnittwinkel:
0 - 60 °
Schnittgeschwindigkeit:
30 - 80 m/min
Motorleistung:
375 W
Netzanschluss:
230/50 V/Hz
Länge:
705 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
490 mm
Gewicht:
21 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
NEIN
Variable Schnittgeschwindigkeit:
TB Vario Metallbandsägen ermöglichen eine Optimierung der Sc
TB 125 Vario - klein ganz groß:
Superkompakte Gehrungsbandsäge mit variabler Geschwindigkeit
Serienausstattung:
- TB Metall-Bandsägemaschine<br/>- SGR Schnittgeschwindigkei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,28*
€ 904,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,38*
€ 889,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,06*
€ 848,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.