Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Kurvenscheibe SEC 115x22,2 mm - 'vacuum- brazed' (grit 4) 100/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kurvenscheibe SEC
Diamant-Kurvenscheibe SEC
Artikel-Nr.:
     C6014-64064
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     64064
EAN/GTIN:
     9004853640643
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf
  • Ideal zum Schleifen oder Brechen von Kanten.
  • Ideal zum groben Abtrag von überschüssigen Material
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
empfohlene UpM:
10000
Körnung:
100/120
Aufnahme:
22,2 mm
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
Ja
SEC- Kurvenscheiben:
ELMAG SEC für schnelles und aggressives Schleifen auf jeder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.