Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Kurvenscheibe SEC 115x22,2 mm - 'vacuum- brazed' (grit 1) 30/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kurvenscheibe SEC
Diamant-Kurvenscheibe SEC
Artikel-Nr.:
     C6014-64061
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     64061
EAN/GTIN:
     9004853640612
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm
  • Ideal zum Schleifen oder Brechen von Kanten.
  • Ideal zum groben Abtrag von überschüssigen Material
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
empfohlene UpM:
10000
Körnung:
30/40
Aufnahme:
22,2 mm
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
Ja
SEC- Kurvenscheiben:
ELMAG SEC für schnelles und aggressives Schleifen auf jeder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
64066
ab € 48,09*
Ähnlich
ELMAG
64068
ab € 48,13*
Ähnlich
ELMAG
64069
ab € 48,52*
Ähnlich
ELMAG
64071
ab € 48,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.