Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Kurvenscheibe SEC 115x22,2 mm - 'vacuum- brazed' (grit 0) 25/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kurvenscheibe SEC
Diamant-Kurvenscheibe SEC
Artikel-Nr.:
     C6014-64060
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     64060
EAN/GTIN:
     9004853640605
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 115mm
  • Ideal zum Schleifen oder Brechen von Kanten.
  • Ideal zum groben Abtrag von überschüssigen Material
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115 mm
empfohlene UpM:
10000
Körnung:
25/30
Aufnahme:
22,2 mm
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
Ja
SEC- Kurvenscheiben:
ELMAG SEC für schnelles und aggressives Schleifen auf jeder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.