Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleiftopf 125mm ABRASIV GELB (Estrich, Schamotte,..) (Bohrung 22,23 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleiftopf 125mm
Diamant-Schleiftopf 125mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61636
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61636
EAN/GTIN:
     9004853616365
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
  • Abrasiv Gelb
  • PROFI-Qualität für abrasive Materialien,
    Schamotte, weicher Klinker, Estrich etc.
  • Ideale Anordnung der Diamant-Schleifsegmente
    Für Betonschleifer
  • Schleiftopf-Durchmesser 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Aufnahme:
22,23 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Blitzscharfe Diamantschleiftöpfe:
Abschleifen, Abtragen, Nivellieren, Kantenschleifen, Aufraue
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.