Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleiftopf 125mm UNIVERSAL GOLD (Beton, Granit,...) (Bohrung 22,23 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleiftopf 125mm
Diamant-Schleiftopf 125mm
Artikel-Nr.:
     C6014-61635
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61635
EAN/GTIN:
     9004853616358
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
  • Universal Gold
  • PROFI-Qualität für harte Materialien wie Naturstein, Granit, Beton etc.
  • Ideale Anordnung der Diamant-Schleifsegmente für Betonschleifer
  • Schleiftopf-Durchmesser 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Aufnahme:
22,23 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Blitzscharfe Diamantschleiftöpfe:
Abschleifen, Abtragen, Nivellieren, Kantenschleifen, Aufraue
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.