Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schleifmaschine DSM 914/200 DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schleifmaschine DSM 914/200 DK
Kombi-Schleifmaschine DSM 914/200 DK
Artikel-Nr.:
     C6014-61057
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61057
EAN/GTIN:
     9004853610578
Suchbegriffe:
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
kombischleifmaschine elmag
kombischleifmaschine
  • Top-Speed-Schleifmaschine - 31 m/s
  • Schleifscheibe Ø 200x32 mm mit Korngröße 36 für das Schruppen und Formen
  • Schleifband 100x900 mm, Korngröße 80
  • Hoch belastbar - Antriebsleistung 900 W
Weitere Informationen:
Schleifscheibendurchmesser:
links: 200 mm
Schleifscheibenbreite:
links: 32 mm
Schleifscheibenbohrung:
32 mm
Schleifgeschwindigkeit:
31 m/s
Schleifbandgeschwindigkeit:
15,4 m/s
Schleifbandbreite:
100 mm
Planschleiffläche:
100x150 mm
Schleifbandlänge:
900 mm
Schleifarmwinkel:
0 - 90 °
Drehzahl:
2950 UpM
Antrieb Motorleistung:
900 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Antriebswellendurchmesser:
16 mm
Befestigungsmutter:
M14
Länge:
570 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
32 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Profi-Schleifblöcke - vielfältiger Einsatz:
DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrup
Formen - Umschleifen - Schärfen:
Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schruppsch
DSM 914/200 DK:
Schnelle Doppelschleifmaschine in Industrie-Ausführung zum F
Serienausstattung:
- Schleifmaschine<br/>- Schleifscheibe Korngröße 36<br/>- Au
Sonderzubehör:
- Maschinenständer, schwere Ausführung (Artikel-Nr. 61060)<b
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,10*
€ 521,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
516594
ab € 26,52*
Zubehör
Tyrolit
723117
ab € 26,30*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
984475
ab € 4,81*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
984474
ab € 4,16*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
984473
ab € 3,85*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
984472
ab € 3,18*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
984470
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.