Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch mit Filtergerät, Filter-Table 1,2x0,8m Absaugleistung 1.400 m³/h ~ 1,5 kW ~ 3x400 V (Type 950 400 001) Lieferumfang: Je 1x Absaugeinheit 950 400 0013, Auflage kompl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißtisch mit Filtergerät, Filter-Table 1,2x0,8m
Schweißtisch mit Filtergerät, Filter-Table 1,2x0,8m
Artikel-Nr.:
     C6014-58659
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58659
EAN/GTIN:
     9004853586590
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Schweißdrehtisch
  • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
  • Effektiver Funkenschutz gewährleistet höchste Sicherheit
  • Ganzer Arbeitsbereich kann genutzt werden, da Absaugung unterhalb der kompletten Materialauflage erfolgt
  • Effektives Bearbeiten aufgrund besonders großer Arbeitsfläche von 1.200 x 800 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
400 V
Absaugleistung:
1400 m³/h
Motorleistung:
1500 W
Geräuschpegel:
71 dB(A)
Abmessungen LxBxH:
80x120x134 mm
Gewicht:
153 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Anwendung FILTER-Table:
- Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen<br/>- Gelegentlich
Eigenschaften:
- Funkenvorabscheider<br/>- Große, robuste Materialauflage<b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.824,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.031,44*
€ 5.987,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.957,40*
€ 5.899,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.854,16*
€ 5.776,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.824,20*
€ 5.740,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.