Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 'Dortmund I' Federhebel L: 1000mm, Brennerkopf 90° Sauerstoff/Azetylen/Propan/Methan (Erdgas) für gasemischende Düsen AGN, PNME, Schneidleistung bis 300 mm mö...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschneidbrenner 'Dortmund I' Federhebel
Handschneidbrenner 'Dortmund I' Federhebel
Artikel-Nr.:
     C6014-58102
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     58102
EAN/GTIN:
     9004853581021
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner
    Weitere Informationen:
    Brenngas:
    Mischgas
    Schneidsystem:
    sonstige
    Brennerlänge:
    1000 mm
    Kopfwinkel:
    90 °
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    'Dortmund I' Federhebel-Schneidbrenner:
    Extra lange Schneidbrenner für den HEAVY DUTY Einsatz<br/>-
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 422,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 498,89*
    € 593,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 482,24*
    € 573,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 441,28*
    € 525,12
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 440,17*
    € 523,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 433,40*
    € 515,75
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 433,36*
    € 515,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 422,09*
    € 502,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.