Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauganlage, fahrbar, Filter Master XL - Ø150mm/2m Absaugarm in Schlauchausführung, IFA/BGIA-geprüft, mit Patronenfilter, Filterreinigung mit externer Druckluft, Ventilator 3.0...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauganlage, fahrbar, Filter Master XL - Ø150mm/2m
Absauganlage, fahrbar, Filter Master XL - Ø150mm/2m
Artikel-Nr.:
     C6014-57635
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57635
EAN/GTIN:
     9004853576355
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
    Weitere Informationen:
    Filterfläche:
    10 m²
    Anschluss:
    400 V
    Ventilatorleistung:
    3000 m³/h
    Absaugleistung mit Arm:
    1000 m³/h
    Motorleistung:
    1500 W
    Geräuschpegel:
    69 dB(A)
    Ansaugrohr-Ø:
    150 mm
    Abmessungen ohne Arm:
    655x655x1460 mm
    Armlänge:
    2 m
    Gewicht:
    135 kg
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Filter-Master XL / Schlauchausführung<br/>- Hocheffiziente,
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4.204,94*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.294,61*
    € 5.110,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.273,05*
    € 5.084,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.216,40*
    € 5.017,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.204,94*
    € 5.003,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.