Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftset mit Absaugarm 3m in Rohrausf. Länge: 3m, Ø 150 mm~ (ohne Filter)~ Ventilator 2.000 m³/h~ 0,75 kW~ 3x400 V (Type 79 503 201) Lieferumfang: 1x Absaugarm 3,0m, Tragegeste...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftset mit Absaugarm 3m in Rohrausf.
Abluftset mit Absaugarm 3m in Rohrausf.
Artikel-Nr.:
     C6014-57530
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57530
EAN/GTIN:
     9004853575303
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Schweißabsaugarm
  • Abluftsets für filterlose Ausleitung von
    Schweißrauch, Dampf, Staub etc.
    - 360 ° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
    - Freitragender, schwenkbarer Absaugarm 3 m
    - Hochleistungsventilator mit Wandkonsole
Weitere Informationen:
Anschluss:
400 V
Ventilatorleistung:
2000 m³/h
Absaugleistung mit Arm:
1000 m³/h
Motorleistung:
750 W
Geräuschpegel:
68 dB(A)
Ansaugrohr-Ø:
150 mm
Armlänge:
3 m
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Abluftset / Rohrausführung<br/>- Zwei pulverbeschichtete Alu
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.680,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,69*
€ 2.078,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,95*
€ 2.057,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,98*
€ 2.019,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,21*
€ 1.999,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.