Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemme orig. FIX Größe 1, 200A/100%ED L=215 mm, f. max. KabelØ 70 mm², Öffnung max. 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemme orig. FIX Größe 1, 200A/100%ED
Masseklemme orig. FIX Größe 1, 200A/100%ED
Artikel-Nr.:
     C6014-57346
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57346
EAN/GTIN:
     9004853573460
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 200 a
masseklemme
    Weitere Informationen:
    Einschaltdauer bei 100 %:
    200 A
    Länge:
    215 mm
    Max. Klemmbereich:
    40 mm
    Kabelquerschnitt:
    70 mm²
    Ursprungsland:
    CH
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: elmag masseklemme
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,31*
    € 49,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,93*
    € 48,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.