Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdecke Material Glasgewebe 2000x2000 mm, bis 1.150° C beidseitig mit Hochtemperaturbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdecke Material Glasgewebe 2000x2000 mm, bis 1.150° C
Schweißdecke Material Glasgewebe 2000x2000 mm, bis 1.150° C
Artikel-Nr.:
     C6014-57268
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57268
EAN/GTIN:
     9004853572685
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
  • - Schutz gegen Schweißspritzer
    - Glasgewebe mit hochtemperatur-
    beständiger Beschichtung
    - Hitzebeständig 600/850/1.150 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4 m² (ab € 55,6925* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,32*
€ 312,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.