Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang, rot, DIN EN 1598, Breite: 3,8m (Mittelteil 2,1m + 2 Schwenkarme á 0,85m), Höhe: 1,83m, Bodenfreiheit: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang, rot,
Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang, rot,
Artikel-Nr.:
     C6014-57252
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57252
EAN/GTIN:
     9004853572524
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
  • Gesamtbreite 3.800 mm, 2 Schwenkarme 850 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
- Stabiler Vierkantrohrrahmen<br/>- UV-/IR-Abschirmfolie gem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,45*
€ 682,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,49*
€ 656,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,87*
€ 626,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,63*
€ 611,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,34*
€ 583,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.