Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang S9, dunkelgrün, matt, DIN EN 1598, Breite: 3,8m (Mittelteil 2,1m + 2 Schwenkarme á 0,85m), Höhe: 1,83m, Bodenfreiheit: 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang S9, dunkelgrün,
Schweißerschutzwand 3-teilig, mit Folienvorhang S9, dunkelgrün,
Artikel-Nr.:
     C6014-57250
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57250
EAN/GTIN:
     9004853572500
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
  • - Gesamtbreite 3.800 mm,
    2 Schwenkarme 850 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
- Stabiler Vierkantrohrrahmen<br/>- UV-/IR-Abschirmfolie gem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,97*
€ 684,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,00*
€ 658,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,89*
€ 632,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.