Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasemischende Düse AGN - Azetylen (200 - 300 mm) mit Konus 30° für KM 15, K 3000, Dortmund 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasemischende Düse AGN - Azetylen (200 - 300 mm)
Gasemischende Düse AGN - Azetylen (200 - 300 mm)
Artikel-Nr.:
     C6014-57166
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57166
EAN/GTIN:
     9004853571664
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
    Weitere Informationen:
    Schneidbereich:
    200 - 300 mm
    Sauerstoffdruck:
    6 - 7,5 bar
    Brenngasdruck:
    0,8 bar
    Sauerstoffverbrauch:
    15 - 19 m³/h
    Brenngasverbrauch:
    1 m³/h
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: elmag schneiddüse
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.