Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug-Balancer EPS 636 8 - 10 kg / 2,5m AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug-Balancer EPS 636
Federzug-Balancer EPS 636
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-56698
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56698
EAN/GTIN:
     9004853566981
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
  • Hochqualitatives Gehäuse aus Alu-Druckguss
  • INOX-Stahlseil Ø 2,5 mm
  • Stufenlose Traglasteinstellung von Anfang bis Ende
  • Einfach verstellbare Arbeitslänge, um das Werkzeug in der gewünschten Höhe zu positionieren
  • Zweipunktaufhängung für höchste Sicherheit
  • 'Anti-Fall-System' verhindert Absturz bei Federbruch
Weitere Informationen:
Min. Tragkraft:
8 kg
Max. Tragkraft:
10 kg
Seillänge:
2500 mm
Eigengewicht:
3.2 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Federzug-Balancer:
- Effektive Arbeitsplatzoptimierung von ELMAG<br/>- Geeignet
Weitere Suchbegriffe: federzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56670
ab € 122,56*
Ähnlich
ELMAG
56692
ab € 41,59*
Ähnlich
ELMAG
56693
ab € 43,42*
Ähnlich
ELMAG
56694
ab € 48,77*
Ähnlich
ELMAG
56695
ab € 108,09*
Ähnlich
ELMAG
56696
ab € 113,23*
Ähnlich
ELMAG
56697
ab € 117,49*
Ähnlich
ELMAG
56699
ab € 126,11*
Ähnlich
ELMAG
56672
ab € 113,25*
Ähnlich
ELMAG
56671
ab € 117,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.