Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug-Balancer EPS 634 4 - 6 kg / 2,5m AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug-Balancer EPS 634
Federzug-Balancer EPS 634
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-56696
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56696
EAN/GTIN:
     9004853566967
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
  • Hochqualitatives Gehäuse aus Alu-Druckguss
  • INOX-Stahlseil Ø 2,5 mm
  • Stufenlose Traglasteinstellung von Anfang bis Ende
  • Einfach verstellbare Arbeitslänge, um das Werkzeug in der gewünschten Höhe zu positionieren
  • Zweipunktaufhängung für höchste Sicherheit
  • 'Anti-Fall-System' verhindert Absturz bei Federbruch
Weitere Informationen:
Min. Tragkraft:
4 kg
Max. Tragkraft:
6 kg
Seillänge:
2500 mm
Eigengewicht:
3 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Federzug-Balancer:
- Effektive Arbeitsplatzoptimierung von ELMAG<br/>- Geeignet
Weitere Suchbegriffe: balancer 2,5 m, balancer elmag, federzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56670
ab € 127,24*
Ähnlich
ELMAG
56695
ab € 110,52*
Ähnlich
ELMAG
56697
ab € 118,13*
Ähnlich
ELMAG
56698
ab € 123,63*
Ähnlich
ELMAG
56699
ab € 128,63*
Ähnlich
ELMAG
56672
ab € 116,22*
Ähnlich
ELMAG
56671
ab € 121,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.