Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktschweisszange 2 kVA Modell 7900 (Paketset), handbetätigt, (max. 2+2mm) 400 Volt mit Timer und 1 Paar Arme mit Elektroden Ø10, L=125 mm Mod. 7501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punktschweisszange 7900
Punktschweisszange 7900
Artikel-Nr.:
     C6014-56300
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56300
EAN/GTIN:
     9004853563003
Suchbegriffe:
Punktschweißzange
Punktschweißzangen-Elektroden
elmag punktschweißzange
punktschweißzange
    Weitere Informationen:
    Schweißkapazität Stahlblech max.:
    2 + 2 mm
    Schweißkapazität Stahldraht max.:
    6 + 6 mm
    Arbeitstakt bei 2 + 2 mm (10 min bei 40 °C):
    60 P / h
    Nennleistung bei 50 % Einschaltdauer:
    2 kVA
    Dauerleistung:
    1.41 kVA
    Schweißleistung, max.:
    13 kVA
    Einschaltdauer bei max. Schweißstrom:
    1,1 %
    Elektrodenarmlänge min. / max.:
    125 / 500 mm
    Elektrodenarmabstand:
    96 mm
    Elektrodenarmdurchmesser:
    20 mm
    Elektrodendurchmesser:
    10 mm
    Elektrodenhub min. / max.:
    55 / 185 mm
    Schließdruck, Armlänge 125:
    120 daN
    Schließdruck, Armlänge 500:
    38 daN
    Anschlussleistung:
    9.5 kVA
    Netzabsicherung träge:
    16 AT
    Netzanschluss / Phasen:
    400 / 3 V / ~
    Netzfrequenz:
    50 Hz
    Breite:
    90 mm
    Tiefe:
    370 mm
    Höhe:
    230 mm
    Gewicht:
    10.5 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Paketset:
    Punkt für Punkt. Bei Stahl- und Edelstahlblechen geht nichts
    - Ideal für Karosserie-, Maschinen- und Metallbau<br/>- Elek:
    - Punktschweißzange Modell 7900<br/>- CU-Elektrodenarmpaar,
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 917,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 990,07*
    € 1.178,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 952,43*
    € 1.133,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 934,51*
    € 1.112,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 922,02*
    € 1.097,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 917,89*
    € 1.092,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    56364
    ab € 196,67*
    Ähnlich
    ELMAG
    56361
    ab € 30,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    56301
    ab € 1.230,47*
    Ähnlich
    ELMAG
    56304
    ab € 1.459,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.