Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse S1 (12 - 25 mm) für KE 17 und KEK 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiddüse S1 (12 - 25 mm)
Schneiddüse S1 (12 - 25 mm)
Artikel-Nr.:
     C6014-56164
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56164
EAN/GTIN:
     9004853561641
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
elmag schneiddüse
schneiddüse
  • Schneiddüsen KE/KEK17
    - Einsatzbereiche 3 - 300 mm
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
12 - 25 mm
Sauerstoffdruck:
3 - 4 bar
Brenngasdruck:
0,3 bar
Sauerstoffverbrauch:
1,5 - 2,8 m³/h
Brenngasverbrauch:
0,3 - 0,5 m³/h
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.