Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Propan Lötgerät bestehend aus: Sauerstoff-Flasche 2l gefüllt Propan-Flasche 425g gefüllt Handgriff KEP 17 inkl. Wärmeeinsatz Gr. 3 (2-4mm) Druckminderer Sauerstoff u....


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoff-Propan Lötgerät
Sauerstoff-Propan Lötgerät
Artikel-Nr.:
     C6014-56140
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56140
EAN/GTIN:
     9004853561405
Suchbegriffe:
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
Druckminderer
Druckminderungsventil
  • - Sauerstoffflasche Füllmenge 2 l
    - Propanflasche Füllmenge 425 g
    - Gasbrenner-Handgriff KEP 17
    - Wärmeeinsatz Gr. 3x 2 - 4 mm
    - Druckminderer Sauerstoff/Propan
    - Sauerstoffschlauch blau Ø 4 mm
    - Propanschlauch orange Ø 4 mm
    - Schlauchlänge je 2,5 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,69*
€ 1.219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 966,13*
€ 1.149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,47*
€ 1.126,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 945,53*
€ 1.125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,87*
€ 1.110,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 931,94*
€ 1.109,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,46*
€ 1.096,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.