Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 130/T, Art. 337 inkl. Brenner CP162C MAR/6m & Massekabel 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 130/T
Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 130/T
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55816
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55816
EAN/GTIN:
     9004853558160
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
  • Gleichstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
  • Verringerte Leistungsaufnahme, hohe Netzstromtoleranz
  • Hohe elektromagnetische Kompatibilität (EN 50199), neben elektronischen Geräten wie SPS oder PC betreibbar
  • Automatische Spannungsumschaltung 208 - 440 V
  • Automatische Überwachung des Verschleißteile-Verbrauchs
  • Intuitives 5“ LCD-Display mit synergetischer Einstellung der Schneidparameter
  • Druckregler explosionsgeschützt
  • Mit CEBORA “On-Air“ Zündsystem
  • Arbeitsmodus „SELF-RESTART“, Punktmarkieren, Fugenhobeln und viele andere mit der Steuertafel wählbare Funktionen
  • SELF RESTART Funktion: Zum automatischen Ab- und Wiedereinschalten des Lichtbogens beim Schneiden von Gitter- & Rostwerk
  • POST-FLOW-Brennerkühlung nach Lichtbogenabschaltung
  • Manueller Betrieb mit Plasma-Brennerpaket CP162C MAR
  • Automatikbetrieb mit Plasma-Brennerpaket CP162C DAR und Schnittstellenschaltung (Sonderzubehör)
  • Mit Stromgenerator betreibbar (min. 30 kVA)
Weitere Informationen:
empfohlene Schneidstärke Stahl:
0 - 40 mm
Trennschnitt Stahl:
60 mm
Schneidstrom-Einstellbereich:
20 - 130 A
elektronische Schneidstromregelung:
stufenlos
100 % Einschaltdauer (10 min. bei 40 °C) bei Schneidstrom:
125 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schneidstrom:
80 / 130 % / A
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
29 / 26 A
Netzanschluss / Phasen:
208-440 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
± 10 %
Netzabsicherung träge:
32 AT
Schutzart:
23 IP
Anschlussstecker:
CEE 32 A
Druckluftverbrauch:
250 l/min
Betriebsdruck:
5,5 bar
Breite:
297 mm
Tiefe:
613 mm
Höhe:
558 mm
Gewicht:
40 kg
Art:
337
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Kompaktgerät für Stahl-, Behälter- und Maschinenbau:
Ideale Leistungskennwerte für Grobblech und durchschnittlich
Serienausstattung:
- PLASMA SOUND PC 130/T<br/>- Plasma-Brennerpaket Orig. CEBO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.187,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.279,11*
€ 6.282,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.254,29*
€ 6.252,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.191,66*
€ 6.178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.187,54*
€ 6.173,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.