Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454790 Herst.-Nr.: 55783 EAN/GTIN: 9004853557835 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.5 mm | Länge: | 350 mm | Norm: | EN 499 | Art der Legierung: | sonstige | Dehngrenze bei 0,2: | 90 N/mm² | Zugfestigkeit: | 160 N/mm² | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | MT-AlSi5 (3.2245) für Aluminium-Siliziumlegierungen: | Aluminium-Silizium-Elektrode mit Sonderumhüllung für das<br/ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 143,93* | € 176,43* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,22* | € 178,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,01* | € 191,27* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 227,46* | € 273,64* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 270,37* | € 321,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 71,965* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|