Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektr. MT-308L / ea2 (1.4316) 3,2x350mm (10 Stk./ 0,36kg. Pkg.) rostbeständig Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektr. MT-308L / ea2 (1.4316)
Schweißelektr. MT-308L / ea2 (1.4316)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-644931
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55768
EAN/GTIN:
     9004853557682
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    3.2 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    320 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    540 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-308Lea2 (1.4316) für hochlegierten Stahl, rostbeständig:
    Rutilumhüllte Stabelektrode für nichtrostenden, austenitisch
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    5
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 30,39*
    € 40,17*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 29,36*
    € 40,20*
    7 Tage
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 34,45*
    € 45,37*
    6 Tage
    5
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 44,68*
    € 58,21*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.