Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-RC3 blau 2,5x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB Charge Nr.:


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-RC3 blau
Schweißelektroden MT-RC3 blau
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     1039H-975955746
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55746
EAN/GTIN:
     9004853557460
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2.5 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    420 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    550 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-RC3 blau für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung:
    Mitteldick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode für alle Sc
    Tech-Info: Einbrandtiefe:
    Der Einbrand soll tief sein, die Schweißnaht darf aber nicht
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø2,5 x 300mm
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1039
    10
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 15,57*
    € 21,91*
    5 Tage
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 160,79*
    € 197,50*
    5 Tage
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 166,82*
    € 203,21*
    Preise: Lager 1039
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Paket
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7785* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 1039
    Versand: Lager 1039
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 15,00*
    € 6,99*
    ab € 105,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 15,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.