Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-RR6 et 2,5x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-RR6 et
Schweißelektroden MT-RR6 et
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-644911
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55734
EAN/GTIN:
     9004853557347
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2.5 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    440 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    580 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-RR6et für perfekte Schweißnahtzeichnung:
    Dick umhüllte Rutil-Stabelektrode für sehr feinschuppige und
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø2,5 x 300mm
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    12 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 16,53*
    € 20,54*
    12 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 16,63*
    € 20,74*
    6 Tage
    3
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 19,27*
    € 27,09*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.