Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-BR10 e5 3,2x350mm (ca. 122 Stk./ 4 kg./Pkg.) - Nachfolgetype zu OK 48.00, PH 35S/e5 ung PH 36S/e5a Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-BR10 e5 - Auslaufartikel - Alternativ Art. 59928
Schweißelektroden MT-BR10 e5 - Auslaufartikel - Alternativ Art. 59928
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     5417S-p454756
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55728
EAN/GTIN:
     9004853557286
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    3.2 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    470 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    530 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-BR10e5 für feintropfiges Schweißen in Zwangspositionen:
    Basisch dick umhüllte Elektrode mit idealer Eignung für das
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 42,41*
    € 56,79*
    5 Tage
    1
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 44,73*
    € 57,98*
    4 Tage
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 49,49*
    € 63,63*
    7 Tage
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 66,73*
    € 83,44*
    10 Tage
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 106,06*
    € 130,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,79*
    € 67,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,39*
    € 64,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,05*
    € 61,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,41*
    € 50,47
    pro Stück
    1 Stück enthält 4 Kilogramm (ab € 10,6025* pro Kilogramm)
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.