Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-644901 Herst.-Nr.: 55724 EAN/GTIN: 9004853557248 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.5 mm | Länge: | 350 mm | Norm: | EN 499 | Art der Legierung: | niedrig-/mittellegierte SE | Dehngrenze bei 0,2: | 470 N/mm² | Zugfestigkeit: | 530 N/mm² | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | MT-BR10e5 für feintropfiges Schweißen in Zwangspositionen: | Basisch dick umhüllte Elektrode mit idealer Eignung für das |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,58* | € 24,32* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,42* | € 27,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,45* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|