Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-RR6 et 1,6x250mm (ca. 562 Stk./ 3,4kg. Pkg.) - Nachfolgetype zu OK 43.32, PH28/oh und PH42/k Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-RR6 et
Schweißelektroden MT-RR6 et
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     5417S-p454744
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55712
EAN/GTIN:
     9004853557125
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 1,6x250mm
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    1.6 mm
    Länge:
    250 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    440 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    580 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-RR6et für perfekte Schweißnahtzeichnung:
    Dick umhüllte Rutil-Stabelektrode für sehr feinschuppige<br/
    Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2,5 mm x 250
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 63,74*
    € 81,67*
    4 Tage
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 65,97*
    € 82,40*
    3 Tage
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 70,89*
    € 87,73*
    6 Tage
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 101,52*
    € 125,46*
    9 Tage
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 157,11*
    € 190,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,67*
    € 97,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,80*
    € 93,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,12*
    € 90,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,78*
    € 87,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,74*
    € 75,85
    pro Stück
    1 Stück enthält 3,4 Kilogramm (ab € 18,74706* pro Kilogramm)
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.