Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau' 3,2 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau'
Artikel-Nr.:
     C6014-55655
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55655
EAN/GTIN:
     9004853556555
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
  • WIG-Wolfram-Elektroden WC 20
    Kennfarbe grau, 2 % Cerdioxid
    Stromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-
    elektrode für das Gleichstromschweißen
    von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,
    Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,
    sehr gute Lichtbogenstabilität, hohe
    Belastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grau
Typ:
WC20
Abmessungen:
3,2x175 mm
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1,80 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
WC 20:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.