Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot' 1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2 Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot'
Artikel-Nr.:
     C6014-55641
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55641
EAN/GTIN:
     9004853556418
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden
  • WIG-Wolfram-Elektroden WT 20
    Kennfarbe rot, 2 % Thoriumdioxid
    Stromart DC/AC. Standardelektrode für das
    Gleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl,
    Kupfer, Siliziumbronze. Titan und Nickel.
    Hervorragendes Zündverhalten, Strom-
    belastbarkeit ca. 10 % höher als Wolfram-
    Reinelektrode, sehr gute Standzeitwerte.
    Schwach radioaktiv, Absaugung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
rot
Typ:
WT20
Abmessungen:
1,6x175 mm
Zusatzoxid:
Thoriumdioxid 1,70 - 2,20 %
Stromart:
DC II / AC I
Werkstoff:
B
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
I
Belastbarkeit:
II
Standzeit:
II
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.