Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden-Anschleifgerät Turbolino, Type 2032 für Ø 2,0+3,2mm, 30°, Schleifkopf blau, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolframelektroden-Anschleifgerät Turbolino, Type 2032
Wolframelektroden-Anschleifgerät Turbolino, Type 2032
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55498
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55498
EAN/GTIN:
     9004853554988
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
  • Leicht und handlich
  • Lieferbar als Type 2032 für Elektroden-Ø 2,0 + 3,2 mm (Kopf blau)
Weitere Informationen:
Schleifbare-Elektroden Ø:
2,0/3,2
Anschleifwinkel:
30 °
Schleifbare Elektrodenlänge min.:
40 mm
Schleifscheibendurchmesser:
40 mm
Drehzahl:
(einstellbar) 35.000 UpM
Motorleistung:
130 W
Netzanschluss / Phasen:
230/1 V / ~
Netzfrequenz:
50 / 60 Hz
Gewicht:
0.78 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
TURBOLINO - Die neue Serie:
Mit der TURBOLINO® Serie erweitern wir unser Programm an Wol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,49*
€ 730,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,55*
€ 648,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,66*
€ 625,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.