Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden-Anschleifgerät Turbolino, Type 1624 für Ø 1,6+2,4mm, 30°, Schleifkopf anthrazit, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolframelektroden-Anschleifgerät Turbolino, Type 1624
Wolframelektroden-Anschleifgerät Turbolino, Type 1624
Artikel-Nr.:
     C6014-55497
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55497
EAN/GTIN:
     9004853554971
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
  • Leicht und handlich
  • Lieferbar als Type 1624 für Elektroden-Ø 1,6 + 2,4 mm (Kopf anthrazit)
Weitere Informationen:
Schleifbare-Elektroden Ø:
1,6/2,4
Anschleifwinkel:
30 °
Schleifbare Elektrodenlänge min.:
40 mm
Schleifscheibendurchmesser:
40 mm
Drehzahl:
(einstellbar) 35.000 UpM
Motorleistung:
130 W
Netzanschluss / Phasen:
230/1 V / ~
Netzfrequenz:
50 / 60 Hz
Gewicht:
0.78 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
TURBOLINO - Die neue Serie:
Mit der TURBOLINO® Serie erweitern wir unser Programm an Wol
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,54*
€ 725,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,93*
€ 686,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,79*
€ 645,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,21*
€ 636,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.